Beli Usb Tester Type C di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- UGREEN USB A 3.0 to USB C CableDeskripsi:UGREEN USB-A 3.0 to USB-C Cable US184 merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki port USB A to USB type-C. Memiliki output max 3A sehingga sudah support untuk fast charging. Terbuat dari material dengan kualitas yang baik sehingga memiliki durability yang baikatribut:
- Color: Black
- Data Transfer (gbps): up to 5
- Material: Rubber
- Length (m): 1
- Maximum Output (A): 3
- UGREEN USB C to Lightning Cable RubberDeskripsi:UGREEN USB-C to Lightning Cable merupakan cable charging untuk iPhone yang memiliki port USB Type C to Lightning. Port Lightning mendukung pengisian gadget yang kompatibel dengan arus maksimum 3A yang memungkinkan fitur pengisian cepat. Terbuat dari bahan rubber yang kuat, lentur, serta tahan lama.
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- monotaro Male Usb-Serial Connector (D-Sub 9-Pin) Conversion Cable (Usb Double)Deskripsi:Please use to connect the RS232C equipment without a personal computer and a USB port with a USB port.atribut:
- Supported OS: Windows10, Windows8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- Interface: USB Specification Ver.2.0 compliant
- Power Supply: Bus power (up to 20 mA)
- Connector Shape: USB (A) male-D-sub 9pin male
- Compatible Models: PC with Windows (DOS/V), NEC PC98-NX series
- Data Transfer Rate: The data transfer speed is dependent on the personal computer and equipment
- Data Transfer Speed: Data transfer speed depends on PC and device
- Product Type: converter
- Specification: Recognition form: Recognized as COM port
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- UGREEN Wall Charger PD USB Type CDeskripsi:30W Power Delivery 3.0 Fast ChargingThis USB C power adapter features the Type-C port with Power Delivery 3.0, providing an output of Max 30W--5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A. It can fast charge for your PD compatible devices.High-speed charging for Apple phones, iPad, laptops, and most USB-C devices.Compatible protocol This USB C fast wall charger is also compatible with QC 3.0, QC 2.0, Samsung AFC and Huawei FCP. Widely Compatible For iPhone SE, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS Max, XR, X, 8 Plus, 8For iPad Pro 11''2020/ 2018, iPad Pro 12.9'' 2020/2018/2017, iPad Pro 10.5''/ 9.7'', iPad Air, iPad miniFor AirPods ProFor MacBook Air-13 inch, MacBook-12 inchFor Google Pixel 3a XL, 3a, 3 XL, 2 XL, 2, XL, PixelFor Nintendo SwitchFor Samsung Galaxy Note10, S10+, S10, S10e, S9+, S9For LG, G5, G6, G7, V20, V30, V40, V50 ThinQatribut:
- Color: White
- Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 20V/1.5A
- Output Interface: USB-C
- Shell Material: Fireproof PC
- Maximum Output Power (W): 30
- UGREEN Adapter 10 in 1 Hub USB Type C AdapterDeskripsi:10-in-1 USB C Hub ExpansionThis 10-in-1 USB-C Dock features a Gigabit Ethernet, a type C PD charging port, a 4K HDMI port, 3 USB 3.0 Ports, a SD/TF card reader, a 3.5mm Audio jack and a 1080P VGA port. All hub ports can be in use simultaneously, allowing you to connect a keyboard, mouse, USB driver, external Disk to MacBook Pro4K UHD Visual FeastMirror or extend your screen with USB C adapter HDM port and directly stream max 4K UHD 3840×2160 at 30Hz, Full HD 1080P video to external HDTV, monitor or projector for a cinema-like visual feast. When the HDMI and VGA output ports work simultaneously, the display will ONLY duplicate and NOT extend but the maximum resolution of both ports is 1080PReliable Data Transfer3 USB 3. 0 ports supports super faster data transfer up to 5Gbps, which is 10x faster than USB 2. 0 and allows you to transfer HD movies or files in just seconds. SD & TF slots support data transfer speeds up to 480Mbps ( SD & TF cards can be read simultaneously )Fast Power Delivery & RJ45 Ethernet 100W power delivery charging port allows you to charge your computer, MacBook Pro or other Type-C devices while transferring data. USB C to RJ45 1000M Ethernet Port backwards compatible with 100Mbps/10Mbps RJ45 LAN. Gigabit Ethernet port ensures a more stable and faster wired network connectionUniversal Compatibility(Partial List)Compatible Type C PC/TabletApple MacBook Pro (2019/2018/2017/2016), MacBook (2016/2017/2018), iMac 2019/2017, iMac Pro, MacBook Air 2019/2018, Mac Mini, New MacBook with Thunderbolt 3, iPad Pro 2020/2019/2018 with IOS 13.0 and above (Ensure the file format of usb external storage device is EXFAT or FAT32. )Samsung Chromebook Pro, Chromebook Plus, Notebook 9 13", Galaxy Book 12", Galaxy Book 10.6, Galaxy Tab Pro S 12", Samsung Tab S4 / S5e/ S6Google Pixelbook, Chromebook PixelMicrosoft Surface Pro X, Surface Go, Surface Book 2, Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Microsoft Lumia 950/950 XLDELL XPS 13, XPS 15, XPS12 9250, Precision 5510, Inspiron 15 7000, Latitude 7285 Lenovo Yoga 920, 910, 720, ThinkPad X1, Ideapad Air 12, Miix 630HP Spectre 13, Spectre X360, ENVY 13, ENVY X360, HP EliteBook Folio G1Huawei MateBook X Pro, MateBook X, Huawei MateBook EASUS Chromebook Flip, ZenBook3, ASUS ZenBook Pro, Asus ZenBook Flip, ASUS Transformer 3 Pro T303UAAcer swift 7, Acer Chromebook, Xiaomi Mi Notebook Air 12.5/13.3, Mi Notebook Pro 15.6 ", and moreCompatible USB C Cell PhonesSamsung Galaxy Note 10 9, S10 S9 S9+, S8, S8 Plus, Note8, Oneplus 7 Pro, and moreHuawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 10, Mate 10 Pro, P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, Honor View 20, View 10, Note 10Package Content1 x 10 in 1 USB C Hubatribut:
- Color: Space Grey
- Data Transfer Rate (Gbps): 5
- Input: 1xUSB-C Male, 1xUSB-C Female
- HDMI Resolution: 4K
- Charge Power (W): 100
- Mitutoyo USB Input ToolDeskripsi:Connection : [1] When using IT-016U alone: Compatible with Windows standard HID keyboard device driver (automatic recognition just by connecting to PC), [2] When using USB-ITPAK: Use as VCP (virtual COM port) device Switch from HID driver [1] to VCP driver attached to USB-ITPAK
- Hioki High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Maximum 5kV Test Voltage - Up to 10 Teraohm of Insulated Resistance TestingHioki insulation resistance testers or megohmmeters feature all-in-one designs including built-in rugged cases and test lead storage compartments. The IR3455 is a 5-range, 250V to 5000V digital insulation resistance tester offering up to 10TΩ of insulated resistance testing. High performance features include bargraph, built-in memory, leak current and voltage testing, and DAR and PI calculation capabilities to help shorten work time associated with field insulation testing.
- netAlly LinkRunner 10G Advanced Ethernet TesterDeskripsi:LinkRunner 10G Advanced Ethernet Tester, Includes: (1) LR-10G mainframe with Li-ION battery, G3-PWRADAPTER, SFP+MR-10G850, Inline RJ-45 coupler, WireView wire mapper #1, Quick Start Guide, and small softcase.atribut:
- Dimensions (cm): 10.3x19.5x5.5
- Battery: Rechargeable lithium-ion battery pack (7.2 V, 6.4 A, 46 Wh)
- Display: 5.0 in color LCD with capacitive touch screen (720 x 1280 pixels)
- Host Interfaces: RJ-45 and SFP Analysis ports, RJ-45 Cable Test and Management Port, USB Type-A Port and USB Type-C On-the-Go Port
- SD Card Slot: Supports Micro SD card storage - up to 64GB supported
- Memory: Approximately 8 GB available for storing test results and user applications, 1 GB packet capture buffer
- Charging: USB Type-C 45-W adapter: 100-240 Vac, 50-60 Hz; DC Output Power 15 V (3 A), RJ-45: 802.3at PoE (25W) or higher
- Media Access: Copper: 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G, Fiber SFP Adapters: 1G/10GBASE-X
- Supported IEEE Standards: Wired: 802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z, PoE: 802.3af/at/bt, Class 0-8 and UPOE
- netAlly LinkRunner G2 Smart Network Testeratribut:
- Dimensions (cm): 9.7x19.6x4.1
- Dimensions (inch): 3.8x7.7x1.6
- Battery: Rechargeable lithium-ion battery pack (3.6V, 6Ah, 21Wh)
- Battery Life: Typical operating life is 4 hours. Typical charge time is 7 hours
- Display LCD (inch): 5.0 color with capacitive touch screen (480x800pixels)
- Keypad: 1-key elastometric (power only)
- Altitude (m): 4000
- Cable Test: Pair length, crossed, reversed and distance to open, short, split
- Host Interface: Micro USB On-the-Go port
- Operating Temperature (°C): 0 to +45
- Operating Temperature (°F): 32 to 113
- SD Card Slot: Supports Micro SD
- Storage (m): 12000
- Tone Generator: Digital : 455KHz, Analog : 400Hz, 1KHz
- USB Port: USB 2.0 Type A port
- Hioki Lan Cable TesterDeskripsi:-A LAN cable tester that shows up to the disconnection point.-Split pair inspection is possible.-21 cables can be identified by using the terminator (9690-01 to 04) sold separately.-Terminator (9690)-Mobile Case (for waist belts)atribut:
- Cable Length Measurement: Measurable lengths: 2 m to 300 m (6.6 ft to 984 ft); Measurement accuracy: +/- 4% rdg. ± 1 m (3.3 ft); Display resolution: 0.1 m (0.3 ft)
- Compatible: Connecter RJ-45 plugs
- Dimensions (WxDxH) (mm): 85x33x130
- Direction Measurement: Up to 21 cables can be identified using the supplied Terminator 9690 and optional Models 9690-01 to 9690-04
- Measurable Cable: Twisted-pair cable, characteristic impedance: 100 Ohm, shielded and unshielded, CAT 3, 4, 5, 5e and 6
- Power Supply: LR6 (AA) alkaline battery x2, 1.4 VA max., Continuous use : 50 hr (at measurement interval of 1 minute)
- SNDWAY Leeb Hardness TesterDeskripsi:Portable Hardness Tester yang sangat mudah digunakan ini akan memudahkan pekerjaan anda!Teknologi yang canggih dengan layar digital memberikan hasil yang pasti!
- Mitech Digital Hardness TesterDeskripsi:Portable Leeb hardness tester, based on Leeb hardness measuring principle, quick and easy,on-site test the hardness of series metal materials, support free conversion between Leeb, Brinell, Rockwell hardness scale and others,It uses high-contrast segment LCD to display , small size, light,portable, stable and reliable performance.It is widely used in failure analysis of metal processing and manufacturing, special equipment, permanent assembly, inspection and other fields.It can meet the regular hardness testing of industrial production , quality and cheap, which is the first choice for practical and economical models.atribut:
- Range: (170-960)HLD
- Accuracy: D, ±6 HLD
- Type of Impact Device: Distance of center of the two indentations
- Type of Impact Device C (mm): Not Less than 2
- Type of Impact Device DL (mm): Not Less than 3
- KENTA Digital Hardness TesterDeskripsi:Loaded with useful functions only found on high priced models the 28021069 is clearly setting a new industry standard by being the most accurate, economically priced hardness tester on the market today.Fast test speeds coupled with memory and output, this unit is a hand’s down winner whether you are out in the field or in the qc shop.Can perform tests that easily convert to the most popular hardness scales, including Rockwel, Brinell, Vickers, Shore, etc.Specifications :Accuracy: ±0.5% (referred to L=800)Repeatability accuracy: (±4L units) L=LeebMeasuring range: 200 - 960HLMaterials: Steel & cast steel, alloy tool steel, stainless steel, grey cast ironSpheroidal iron, cast aluminum, brass, bronze, wrought copper alloy.Battery type: AA alkaline(4)Operating temperature: 5 -104 degrees FTechnical SpecificationsOperation: Load the impact bodyPlace the impact body on your test piecePush the button to begin testing and obtain readingStandard Accessories:Base instrument; Impact device D; Calibrated test blockCustom carry case; Cleaning brush; Operation manualOptional accessories:Impact devices, DC, D+15, DL, G, CSpecial support ringsMini PrinterFunctions :Easy to use keypad operationAuto identification of impact deviceLarge LCD display with back lightUSB OuptuAutomatic conversions to: Brineel,Rockwell B & C, Vicker and ShoreAutomatic mean value as wellas min & max valuesBattery IndicatorMemory capacity (600 groups)atribut:
- Dimensions (mm): 150x74x32
- UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5mDeskripsi:UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console CM204 merupakan Console Cable dari ugreen yang berfungsi untuk mengkonfigurasi Cisco Switch / Router dengan Laptop / Komputer. Kabel ini tidak berfungsi sebagai koneksi jaringan internet (LAN).atribut:
- Color: Black
- Length (m): 1.5
- Anker Micro USB Cable Powerline Micro USBDeskripsi:- PowerLine Micro USBThe faster and durable charging cable.From ANKER, America's Leading USB Charging Brand- Faster and safer charging with our advanced technology- 10 million+ happy users and countingStrengthened ConstructionThe Anker PowerLine is reinforced with bulletproof aramid fiber. That makes it much stronger than conventional cables.10x More DurableWe bent this cable over 5000 times and saw no damage or change in performance. PowerLine Micro USB is one of the toughest cable you've ever seen.Faster ChargingThanks to wide diameter wires and reduced cord resistance, PowerLine enables the fastest possible charge speed via any USB charger.Superb FitTo maximize case compatibility, we made PowerLine's Micro USB connector as compact as possible, without compromising its durability.Worry-Free WarrantyAt Anker, we believe in our products. That's why we back them all with an 18-month warranty and provide friendly, easy-to-reach support.Compatible With:Android smartphones and tablets, e-readers, cameras, MP3 players, hard drives, portable chargers, handheld game consoles and all other Micro USB devices from brands including Samsung, HTC, Motorola, Nexus, Nokia, LG, HP, Sony, Blackberry and many more.Two 1ft, two 3ft and one 6ft cables . Durable Charging Cable [Assorted Lengths] for Samsung, Nexus, LG, Android Smartphones and Moreatribut:
- USB type: Micro USB
- Compatible: Any Micro USB-charged phones, tablets and other device
Daftar Harga Usb Tester Type C Terbaru April 2026
| UGREEN USB A 3.0 to USB C Cable | Rp84.900 |
| UGREEN USB C to Lightning Cable Rubber | Rp289.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp16.900 |
| monotaro Male Usb-Serial Connector (D-Sub 9-Pin) Conversion Cable (Usb Double) | Rp239.900 |
| KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog) | Rp399.900 |
| Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB | Rp61.900 |
| UGREEN Wall Charger PD USB Type C | Rp309.900 |
| UGREEN Adapter 10 in 1 Hub USB Type C Adapter | Rp939.900 |
| Mitutoyo USB Input Tool | Rp3.099.900 |
| Hioki High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp37.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/exP103638537-2.jpg)
%20Conversion%20Cable%20(Usb%20Double)/rpP103180997-1.jpg)
/k6P104563726-5.jpg)




/P102091739-1.jpg)




/glP105858597-2.jpg)